ハーフェレ
ケーブルスネーク 長方形
ケーブルを整理するガイドです。フレキシブルと固定ケーブルの配線、高さ調整可能なテーブルに展開可能
用途
配線の整理
長さ(mm)
1000
材質
プラスチック
仕様
個別のユニットで一緒にプラグイン接続可能
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77019889
631.44.230
シルバーグレー
¥
11,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019898
631.44.330
黒
¥
11,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください