ハーフェレ
テーブルアダプター 垂直
ケーブルスネークの垂直連結に使うパーツ、テーブルトップの垂直連結
セット内容
テーブルアダプター 1 個
取付けネジ 2 個
用途
配線の整理
取付
ネジ止め
材質
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77019943
631.44.281
シルバー色
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019959
631.44.381
黒
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください