ハーフェレ
張力緩和パーツ
ケーブルスネークの張力緩和パーツです。最大 16 個まで、VGAケーブル 4 個または電源コード、CAT ネットワークケーブル 4 個、電話線 4 個、フラットケーブル 4 個
用途
配線の整理
取付
ネジ止めと差込み
材質
プラスチック
仕様
3 個、一緒にネジ止め後ケーブルスネークに差込み
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77019968
631.44.282
シルバー色
¥
4,160
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77019977
631.44.382
黒
¥
4,160
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください