ハーフェレ
マグネットクリップ 面一 エンドフレームと脚に使用
ケーブルスネークをスチール家具にマグネットで固定する際に使用(エンドフレームと脚に使用)、ケーブルスネークをスチール家具に組み合わせて使用
用途
配線の整理
取付
滑らかな表面は粉体塗装にマグネットが入っているので、取付は工具不要
仕上
半透明
材質
プラスチック、マグネット:スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020038
631.44.287
¥
4,770
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください