ハーフェレ
ケーブルガイド リンクデザイン 最大テーブル高さ815mm
天板下に取り付けるケーブルガイドです。ケーブルスネークをスチール家具に組み合わせて使用
取付
テーブルトップアダプターはネジ止め、ケーブルガイド長さの変更方法 :
連結リンクを取外して短くします。
ケーブルガイドを2 つ組み合わせて長くします。
セット内容
ケーブルガイド 1 個
テーブルトップアダプター 1 個
フロアアダプター 1 個
用途
配線の整理
テーブル高さ(mm)
最大:815
耐荷重(kg/個)
約50
材質
プラスチック
仕様
張力緩和パーツ付、ベースに重り付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020047
631.01.300
黒
¥
7,950
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
77020056
631.01.900
シルバー色
¥
7,950
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください