ハーフェレ
ケーブルガイド スパイラルデザイン
天板下に取り付けるケーブルガイドです。フレキシブル、様々なテーブル高さで使用可能
用途
配線の整理
テーブル高さ(mm)
最大:1200
取付
テーブルトップ下にネジ止め
材質
プラスチック
仕様
ベースに重り付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020065
631.20.310
黒
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77020074
631.20.910
シルバー色
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください