ハーフェレ
クロスコードテンショナー
強固なケーブルでテーブルトップのたわみを防止します、テーブルトップのたわみ防止用、テーブル脚またはアンカープレート用固定セットと組み合わせ可能
セット内容
テンショナー本体 ベースプレート、クランプシリンダー、ガイドスリーブ、クランプネジ付 1 個
コードクランプ 4 個
スチールコードΦ3 mm 片側に波形小穴付 4 個
用途
テーブルのたわみ防止
取付
テーブルトップにスリーブとM6ネジでネジ止め
仕上
テンショナー本体:シルバーグレー
材質
固定パーツ:アルミニウムまはたスチール
仕様
テーブルトップ最小厚み:25mm、長さ調整用コードクランプ付
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーブル寸法(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020248
641.12.021
3000×1200以下
テンショナー本体:100
¥
116,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77020257
641.12.022
4500×1200以下
テンショナー本体:150
¥
125,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください