ハーフェレ
フラットテンションストリップ
テーブルトップのたわみ防止金具です。
セット内容
テンションブロック 六角ネジ付 4 個
テンションブロック M8×40 mm ネジ付 4 個
ステンレス製ストリップ 約 2700×15×1 mm 2 個
用途
テーブルのたわみ防止
長さ(mm)
テーブルトップ:最大3000
取付
テーブルトップに埋め込み
材質
ステンレス
仕様
必要な長さにカット可能
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020275
641.11.001
¥
71,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください