ハーフェレ
折りたたみブラケット 折りたたみテーブル用
折り畳みテーブル用の金具です。
用途
折り畳みテーブル
一辺長さ(mm)
200
プロファイル
25×25×3mm
取付
側部ネジ止め
仕上
黒粉体塗装黒
材質
スチール
仕様
安全スリーブで固定
内容量
1ペア
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020293
642.81.300
¥
23,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください