ハーフェレ
折りたたみ金具 テーブル ベンチ用
折り畳みテーブル用の金具です。38×38mm脚用
用途
折り畳みテーブル
取付
ネジ止め
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
折りたたみ、開閉時ロック
内容量
1ペア
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020309
642.90.919
¥
4,000
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください