ハーフェレ
脱着テーブル連結クリップ
天板と天板の連結に使う金具です。
セット内容
クリップインパーツ 1 個
受けプレート 1 個
用途
天板と天板の連結
取付高(mm)
9
取付
ネジ止め
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020363
642.42.900
¥
3,760
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください