ハーフェレ
脱着テーブル連結フック
天板と天板の連結に使う金具です。
セット内容
フックインパーツ 2 個
キャッチ 1 ペア
用途
天板と天板の連結
取付高(mm)
9.1
耐荷重(kg)
50(コネクター4個)
取付
テーブル裏面にネジ止め
仕上
亜鉛合金:素地、プラスチック:グレー
材質
フックインプレート:プラスチック、フック:亜鉛合金
仕様
テーブルの連結をしっかりと行うため、わずかな引っ張りひずみが生じる可能性有
内容量
1ペア
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020388
642.42.920
¥
7,610
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください