ハーフェレ
固定テーブル連結金具
天板と天板の連結に使う金具です。
用途
天板と天板の連結
取付高(mm)
9
取付
ネジ止め
調整機能
長穴で調整
仕上
粉体塗装ダークグレー
材質
亜鉛合金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020397
642.43.300
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください