ハーフェレ
延長テーブル金具
テーブルを延長させる金物、追加テーブルトップでテーブル拡張用
セット内容
チルト、回転ユニット付き伸縮延長 1 ペア
ステンレス製キャッチ 1 個
1:1 スケール付き取付けテンプレート 1 個
用途
テーブルの延長
テーブル幅(mm)
最大:1200(標準テーブル高さ750)
取付
テーブルトップ裏側にネジ止め
仕上
延長部品:亜鉛メッキ、チルト及び回転ユニット:アルマイト
材質
延長部:スチール、傾き及び回転部品:アルミニウム
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020406
641.07.920
追加テーブルトップ:500
¥
261,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77020415
641.07.921
追加テーブルトップ:600
¥
261,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください