ハーフェレ
追加テーブルトップ用回転サポート
テーブルを延長させる金物、追加テーブルトップでテーブル拡張用
セット内容
固定プレート、回転サポート付 2 個
ストップ板、テーブルトップ接続金具付 2 個
用途
テーブルの延長
幅(mm)
追加テーブルトップ:400-600
耐荷重(kg)
約80
取付
テーブルトップにネジ止め
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020424
641.07.900
¥
69,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください