ハーフェレ
TKB 折りたたみテーブル金具
折り畳み式のテーブルを延長させる金物、はね板を持ち上げてテーブルトップを延長
セット内容
TKB 折りたたみ金具 1 個
引出し金具 1 個
ガイドプロファイル 1 個
フレキシブルヒンジ 2 個
ダブルボールキャッチ 1 個
ストッパー 1個
用途
テーブルの延長
奥行(mm)
約250
取付間隔(mm)
600
耐荷重(kg)
約20
取付
ネジ止め
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020449
642.40.008
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください