曜日別特売

家具用グライダー 打ち込み用 フェルト 高さ9mm

家具用グライダー 打ち込み用 フェルト 高さ9mm - ハーフェレ家具用グライダー 打ち込み用 フェルト 高さ9mm - ハーフェレ

家具の移動や床の保護に使うパーツ、平滑でデリケートな床用、例:寄木張り

用途家具の移動や床の保護高さ(mm)9仕上本体:ブラウン、グライダー:ブラウングレー材質グライダー:ファインフェルト、プラスチック本体に一体型形状内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77023163650.21.12121
72
60
66(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
77023179650.21.12424
82
69
76(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする