ハーフェレ
家具用グライダー 打ち込み用 フェルト 高さ10mm
家具の移動や床の保護に使うパーツ、平滑な床用、例えば石やPVC
用途
家具の移動や床の保護
高さ(mm)
10
形状
丸
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
仕上
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77023188
650.20.206
20
本体:ブラウン、グライダー:ブラウングレー
グライダー:ファインフェルト、プラスチック本体に一体型
¥
3,320
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023197
650.20.242
24
本体:自然色、グライダー:グレー
ライダー:フェルト、プラスチック本体に接着固定
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023206
650.20.304
28
本体:自然色、グライダー:グレー
ライダー:フェルト、プラスチック本体に接着固定
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください