ハーフェレ
家具用グライダー 打ち込み用 フェルト 高さ9mm
家具の移動や床の保護に使うパーツ、平滑な床用、例えば石やPVC
用途
家具の移動や床の保護
高さ(mm)
9
仕上
本体:自然色、グライダー:グレー
材質
ライダー:フェルト、プラスチック本体に接着固定
仕様
ネジ付き
形状
丸
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77023215
650.20.720
20
¥
65
¥
56
¥
62
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023224
650.20.724
24
¥
77
¥
65
¥
72
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023233
650.20.728
28
¥
81
¥
68
¥
75
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023249
650.20.740
40
¥
147
¥
139
¥
153
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください