ハーフェレ
家具用グライダー用 合成フェルト 正方形
家具の移動や床の保護に使うパーツ、
用途
家具の移動や床の保護
厚さ(mm)
約3
取付
両面テープ
材質
フェルト
形状
正方形
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(長さL×幅W)(mm)
仕上
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77023398
650.06.121
1セット(100個)
20×20
ブラウン
2シート(50個/シート)
¥
638
¥
549
¥
604
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023407
650.06.122
1セット(100個)
25×25
ブラウン
1シート(36個/シート)、2シート(32個/シート)
¥
802
¥
679
¥
747
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023425
650.06.129
1セット(10個)
100×100
ブラウン
-
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023434
650.06.721
1セット(100個)
20×20
白
2シート(50個/シート)
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023443
650.06.722
1セット(100個)
25×25
白
1シート(36個/シート)、2シート(32個/シート)
¥
802
¥
679
¥
747
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023468
650.06.729
1セット(10個)
100×100
白
-
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023416
650.06.123
1セット(102個)
30×30
ブラウン
2シート(24個/シート)、2シート(27個/シート)
¥
1,142
取扱い終了
返品不可
77023459
650.06.723
1セット(102個)
30×30
白
2シート(24個/シート)、2シート(27個/シート)
¥
1,142
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください