ハーフェレ
家具用グライダー用 合成フェルト 長方形
家具の移動や床の保護に使うパーツ、
用途
家具の移動や床の保護
寸法(長さL×幅W)(mm)
100×50
厚さ(mm)
約3
取付
両面テープ
材質
フェルト
形状
長方形
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77023477
650.06.149
ブラウン
¥
560
¥
489
¥
538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023486
650.06.749
白
¥
560
¥
489
¥
538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください