ハーフェレ
家具用グライダー用 ウールフェルト 丸
家具の移動や床の保護に使うパーツ、
用途
家具の移動や床の保護
厚さ(mm)
約3
取付
両面テープ
材質
フェルト
形状
丸
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77023495
650.06.111
18
ブラウン
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023504
650.06.113
22
ブラウン
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023513
650.06.711
18
白
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023529
650.06.713
22
白
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください