ハーフェレ
家具用グライダー用 ウールフェルト 正方形
家具の移動や床の保護に使うパーツ、
用途
家具の移動や床の保護
厚さ(mm)
約3
取付
両面テープ
材質
フェルト
形状
正方形
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(長さL×幅W)(mm)
仕上
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77023538
650.06.124
1セット(100個)
20×20
ブラウン
2シート(50個/シート)
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023556
650.06.724
1セット(100個)
20×20
白
2シート(50個/シート)
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023547
650.06.126
1セット(102個)
30×30
ブラウン
2シート(24個/シート)、2シート(27個/シート)
¥
2,682
取扱い終了
返品不可
77023565
650.06.726
1セット(102個)
30×30
白
2シート(24個/シート)、2シート(27個/シート)
¥
2,682
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください