曜日別特売

家具用グライダー用 ウールフェルト 長方形

家具用グライダー用 ウールフェルト 長方形 - ハーフェレ

家具の移動や床の保護に使うパーツ、

用途家具の移動や床の保護寸法(長さL×幅W)(mm)100×50厚さ(mm)約3取付両面テープ材質フェルト形状長方形内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77023574650.06.151ブラウン
1,310
1,098
1,208(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023583650.06.751
1,310
1,098
1,208(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする