ハーフェレ
サスペンション金具 下穴取付け用 ノコギリ状エッジ付
吊り金具の吊りたいものに埋め込むパーツです。
用途
吊り金具
仕上
白
材質
プラスチック
仕様
下穴取付用、ノコギリ状エッジ付
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
奥行(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77023617
290.50.720
20
16
8.5
2
¥
2,660
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023626
290.50.730
30
27
11.5
2.5
¥
3,120
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください