サスペンション金具 下穴取付け用 だるま穴付

サスペンション金具 下穴取付け用 だるま穴付 - ハーフェレサスペンション金具 下穴取付け用 だるま穴付 - ハーフェレ

吊り金具の吊りたいものに埋め込むパーツです。

用途吊り金具仕上材質プラスチック仕様下穴取付用、だるま穴付内容量1セット(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
奥行(mm)
厚さ(mm)
幅(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77023635290.51.7202016102だるま穴幅:95
2,660
2,598
2,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023644290.51.73030279.52.5だるま穴幅:107.5
3,320
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする