キャビネットハンガー 高さ調整機能付 下穴取付け用 高さ調整付

キャビネットハンガー 高さ調整機能付 下穴取付け用 高さ調整付 - ハーフェレキャビネットハンガー 高さ調整機能付 下穴取付け用 高さ調整付 - ハーフェレ

吊り金具の吊りたいものに埋め込むパーツです。ミラーやパネルなど

用途吊り金具外径(Φmm)35下穴深さ(mm)12耐荷重(kg)25取付打ち込み調整機能±3mm (スチールプレート内のスロットで調整)仕上黒、亜鉛メッキ材質ケーシング:プラスチック、プレート:スチール内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77023653290.53.000
14,600
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする