ハーフェレ
メタラマート ヒンジ105°全カブセ
スタンダードなスライドヒンジです。
用途
扉の取付け
ホールパターン(mm)
45/9.5
適合扉厚(mm)
15-18
取付
下穴深さ:ヒンジカップ12mm、座金にワンタッチで取付、カップ固定タイプ:ネジ止め
調整機能
調整範囲:左右調整 ±2mm、高さ調整 ±2mm (座金)、奥行調整 -1 / +2.5mm (偏芯カム)
仕上
ニッケルメッキ
材質
カップ・ヒンジアーム:スチール
内容量
1個
注意
※座金は付属しておりません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77023766
315.11.301
¥
234
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77023775
315.11.501
¥
234
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください