ハーフェレ
メタラマート用座金 偏芯カムタイプ 2点止
メタラマートヒンジ用偏芯カムタイプの座金です。
用途
扉の取付け
取付
ネジ止め
調整機能
偏芯カムで高さ調整
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
仕様
2点止め、ワンタッチシステム
内容量
1個
注意
※ホスパ皿頭Φ3.5mmビスで取付。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座金高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77023809
315.98.652
2
¥
70
¥
69
¥
76
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77023818
315.98.654
4
¥
82
¥
79
¥
87
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください