ハーフェレ
Lapis プレミアムヒンジ110°標準取付け用 全カブセ
ヒンジにカバーをすることにより、ヒンジを見せないデザイン性の高いスライドヒンジです。木製扉用
用途
扉の取付け
ホールパターン(mm)
24/21
取付
カップ固定タイプ:ネジ止め
仕様
ダンパー内蔵
内容量
1個
注意
※座金とデザインカバーは別途ご注文ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77023888
329.08.505
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください