ハーフェレ
デュオマティックプレミアム 110°標準取付け用 全カブセ
キャッチ付。ヒンジカップにソフトクローズ装置内蔵、
用途
扉の取付け
調整機能
左右調整 -1.5 / +4.5 mm、高さ調整 -2 / +2 mm、奥行調整 +2.8 mm (デュオマティック A 座金)、-0.5 / +2.8 mm (デュオマティック SM 座金)
仕上
ニッケルメッキ
材質
カップ・ヒンジアーム:スチール
仕様
ヒンジカップにソフトクローズ装置内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホールパターン(mm)
取付
固定タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77023906
329.15.731
48/6
デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定、カップ固定タイプ:ツールレス、下穴深さ:ヒンジカップ13.5mm
ツールレス
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023915
329.15.741
52/5.5
デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定、カップ固定タイプ:ネジ止め、下穴深さ:ヒンジカップ13.5mm
ネジ止め
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023924
329.15.771
52/5.5
デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定、カップ固定タイプ:ツールレス、下穴深さ:ヒンジカップ13.5mm
ツールレス
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023897
329.15.701
48/6
デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定、カップ固定タイプ:ネジ止め、下穴深さ:ヒンジカップ13.5mm
ネジ止め
¥
942
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください