ハーフェレ
デュオマティック 110°全カブセ キャッチ付
万能タイプ: 飾り枠扉、リベーテッド扉など様々な扉に対応。指の挟み込み防止用にヒンジガード付、
用途
扉の取付け
ホールパターン(mm)
48/6
取付
下穴深さ:ヒンジカップ9mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定、カップ固定タイプ:ネジ止め
調整機能
左右調整 -1.5 / +4.5mm、高さ調整 -2 / +2mm、奥行調整 +2.8mm (デュオマティック A 座金)、-0.5 / +2.8mm (デュオマティック SM 座金)
仕上
ニッケルメッキ
材質
カップ・ヒンジアーム:亜鉛合金
固定タイプ
ネジ止め
仕様
キャッチ付
内容量
1個
注意
※ヒンジアームカバープレートを使用するとリリースレバーが固定されます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77023933
329.26.604
¥
2,670
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください