ハーフェレ
デュオマティックA 十字座金 スライドオンシステム ネジ止め
デュオマティックヒンジ用座金、
用途
扉の取付け
木口距離(mm)
28
取付
木ネジ取付
調整機能
長穴による高さ調整 ±2mm
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
仕様
スライドオンシステム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座金高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77023949
329.87.609
9
¥
344
¥
309
¥
340
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77023958
329.87.612
12
¥
369
¥
329
¥
362
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください