ハーフェレ
引出しキャビネットレール用 ソフトクローズユニット
引き出しキャビネットレール用のソフトクローズユニットです。
セット内容
上部レール用ダンパー 1 個
下部レール用ダンパー 1 個
取付説明書 1 部
用途
大型の収納庫など。
キャビネット高さ(mm)
最大2500
キャビネット幅(mm)
最大600
取付
キャビネットにネジ止め、スライドオンシステムで手早く簡単
調整機能
高さ・左右調整最大 ±4 mm
仕上
レール:粉体塗装白
材質
スチール製ローラー、プラスチックストッパー
仕様
左右ブレ防止用上部ガイド付き、高荷重時でも静音、一体型プログレッシブドライブ機構付き、引出しを持ち出した位置でもタレなし
内容量
1個
注意
※適切な安定した構造であること。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77024098
421.50.002
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください