Grassダイナプロ 3段引 耐荷重70kg以下 ソフトクローズ(4D調整)

Grassダイナプロ 3段引 耐荷重70kg以下 ソフトクローズ(4D調整) - ハーフェレGrassダイナプロ 3段引 耐荷重70kg以下 ソフトクローズ(4D調整) - ハーフェレGrassダイナプロ 3段引 耐荷重70kg以下 ソフトクローズ(4D調整) - ハーフェレGrassダイナプロ 3段引 耐荷重70kg以下 ソフトクローズ(4D調整) - ハーフェレGrassダイナプロ 3段引 耐荷重70kg以下 ソフトクローズ(4D調整) - ハーフェレGrassダイナプロ 3段引 耐荷重70kg以下 ソフトクローズ(4D調整) - ハーフェレ

Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。引き出し箱にレールが隠れ、金物が目立たない仕様のレールです。高さ、傾斜、左右、奥行の調整が可能です。シンクロ機構搭載レール、幅の広い引出しや大きな扉の引出しに最適

セット内容
引出しレール 1 ペア
フロントブラケット 1 ペア
リアブラケット 1 ペア
取付説明書 1 部
調整機能
調整範囲
高さ調整 +3.5 mm、
傾斜調整 +4 mm、
左右調整 ±1.5 mm
奥行調整 +3.5 mm ( ソフトクローズ仕様 )
用途木製引き出し段数3材質スチール仕上亜鉛メッキ表面処理(レール)亜鉛メッキ仕様ソフトクローズ (4D調整)取付スナップインブラケット固定耐荷重(kg)70以下内寸幅(mm)最小引出し内寸幅:145引出し幅(mm)キャビネット内寸幅 - 10内容量1ペア
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び長さ(mm)
内寸幅(mm)
耐荷重(kg)
段数
引出し奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77024213433.20.308450最小引出し内寸幅:14570以下3440
20,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
77024229433.20.310500最小引出し内寸幅:14570以下3490
20,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
77024238433.20.312550最小引出し内寸幅:14570以下3540
22,200
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
77024247433.20.314600最小引出し内寸幅:14570以下3590
25,200
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
77024256433.20.315650最小引出し内寸幅:14570以下3640
27,100
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする