ハーフェレ
バスルーム収納システム Banio Hフレーム
洗面化粧台の引き出しトレーBanioのフレームです。一般的な引出しに対応
寸法(mm)
450×480×87
調整機能
幅と長さはセンターパーツやサイドパーツをカットして調整可能
仕上
白
材質
プラスチック
セット内容
梱包内容:サイドパーツ 2個、センターパーツ 1個、ポジショニングストリップ 2個、背板金具 2個
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77024493
556.23.704
¥
12,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください