ロック&ロック トップクラス ガラス スクェア

ロック&ロック トップクラス ガラス スクェア - ベストコロック&ロック トップクラス ガラス スクェア - ベストコロック&ロック トップクラス ガラス スクェア - ベストコロック&ロック トップクラス ガラス スクェア - ベストコロック&ロック トップクラス ガラス スクェア - ベストコロック&ロック トップクラス ガラス スクェア - ベストコロック&ロック トップクラス ガラス スクェア - ベストコロック&ロック トップクラス ガラス スクェア - ベストコ

フタを外してオーブン調理もできる
オーブン調理もできる耐熱ガラス容器
オーブン・電子レンジの調理から冷凍までの保存に使える
BPAフリーで安心
液漏れ・においもれしにくい安心の4点ロック
積み重ねても揺れにくい安心設計

材質本体:耐熱ガラス、フタ:コポリエステル樹脂・ポリプロピレン、パッキン:シリコーン電子レンジ機能ロック機能形状角形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77025078LBG2170.95141×141×130648深型
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
77025087LBG2341.4189×189×84742-
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする