USB巻き取りケーブル

USB巻き取りケーブル - エスエスエーサービスUSB巻き取りケーブル - エスエスエーサービスUSB巻き取りケーブル - エスエスエーサービスUSB巻き取りケーブル - エスエスエーサービスUSB巻き取りケーブル - エスエスエーサービスUSB巻き取りケーブル - エスエスエーサービスUSB巻き取りケーブル - エスエスエーサービスUSB巻き取りケーブル - エスエスエーサービス
(1件のレビュー)

USB2.0充電/転送のType-C巻き取り式ケーブルです。
持ち運びに便利な約70cmの巻き取り式ケーブルを採用しています。
充電だけではなくデータ転送にも対応しています。

ケーブル長(cm)最大約70コネクタ形状USB A オス - USB Type-C オスUSBタイプUSB2.0準拠仕様USB2.0 2.0A急速充電:対応(QC、PD非対応)、56kΩ安全基準:適合変換タイプオス - オス内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77035264SU2-TCR70Bブラック
437
429
472(税込)
当日出荷
77035273SU2-TCR70Wホワイト
400
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77035273
2023-12-21
用途: 画像取り込み時
建設業・工事業

パソコンと携帯をつないで画像を取り込ましてもらってます。
今のところ壊れていないので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする