カモン
AV分配ケーブル
(1件のレビュー)
RCAプラグを2つに分岐するケーブル
ケーブル長(m)
0.3
ケーブル
OFC、75Ω、3C2V
加工
金メッキ、アルミシールド
色
ブラック
コネクタ1
RCAプラグ
コネクタ2
RCAプラグ×2
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77035727
VDF-YF
RCAプラグ(メス) - RCAプラグ(メス)×2
¥437
¥
429
¥472
(税込)
当日出荷
77035429
VDF-Y
RCAプラグ(メス) - RCAプラグ(オス)×2
¥437
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください