AV変換ケーブル

AV変換ケーブル - カモン
(2件のレビュー)

3.5mm4極ステレオを3.5mmステレオ(直角)に変換するアダプタ

ケーブル長(m)0.15コネクタ形状3.5mm4極ステレオ(メス) - 3.5mmステレオ(オス)加工金メッキケーブルOFC内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7703549943535S-015L
346
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途: 無線機用マイク接続
サービス業

こちらの商品のプラグ側は三極になっているので利用を検討されている方は注意された方が良いかと思います。念のため問い合わせましたが、ジャック側は四極なので、サイト側としては問題ないとの見解でした。

2025-04-30
用途: ポータブルナビの音声用に購入

防水ケースにナビを入れていますがどうしてもプラグが抜けるので,L型の物に変更.これで抜けは大丈夫そうです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする