スマホ連打スイッチ

スマホ連打スイッチ - ザウルス

スマホ連打スイッチはスマホを連打するタップ機器です。
簡単な操作でスマホに触らなくても自動的に連打タップすることができます。
低速~高速の速度調整ができ、ゲームアプリや配信ライブのいいねなどアプリによって連打速度を確認することができます。
自動連打でスマホアプリゲームのクエスト周回やレベルアップが簡単になります。
スマホの動画配信時のいいねの連打にも使え、動画配信を盛り上げることができます。
複数の連打ヘッドがあれば複数のスマートフォンを同時に連打することが可能です。
モバイルバッテリーがあれば、外で使うこともできます。
iPhone、android、タブレット端末など多くの端末で使うことができます。

適合機器スマートフォン・タブレット全般本体寸法(mm)70×50×17ケーブル長(mm)連打ヘッド:500×2本内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77035779ZASRD-02連打ヘッド×2、連打ヘッド固定クリップ×2、簡易日本語マニュアル兼保証書
4,528
取扱い終了
返品不可
77035788ZASRD-TAB1連打ヘッド×1、連打ヘッド固定両面シール×2、導電シール×4、簡易日本語マニュアル兼保証書
4,982
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする