IchigoJamを高度な赤外線学習リモコンとして動作させる事が可能な拡張基板です。
基板上に7個のスイッチを搭載し、それぞれスイッチ毎に赤外線リモコン信号を基板本体内に記録可能です。
ユーザーが簡単にIchigoJamでIoT的な使い方のできる赤外線リモコンシステムを作成できます。
IchigoJamのI/Oピンに接続するだけの簡単取付です。
リモコン基板単体でもリモコン信号の記録、送出が可能です。
あらかじめ各スイッチにリモコン信号を記憶させることで”OUT 2,0”などの簡単なコマンドでIchigoJamから各スイッチをコントロールできます。
難しかった家電製品やエアコンの操作もIchigoJam BASICで操作可能です。
外部センサを取り付けられるSENSOR端子を用意し、接続用の6ピンソケットを同梱しました。
各種センサとの連携で自宅の家電をスマート家電に進化します。
赤外線発光ダイオードを放射状に9個搭載することで送出範囲を半天球上にサポートし、IchigoJamのI/Oピンを操作し学習した赤外線リモコン信号を広範囲に送出することができます。
一般的な家電協フォーマットのおよそ50倍の記憶バッファ300バイトを大容量をご用意しました。