曜日別特売

汎用USB接続リレー制御基板

汎用USB接続リレー制御基板 - ビット・トレード・ワン汎用USB接続リレー制御基板 - ビット・トレード・ワン

9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。
USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。
リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-Cを採用し、AC250V/10A, DC30V/10Aまでの電圧/電流に対応します。
ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮しました。
制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実しています。
大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。
LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。

インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ対応OS(アプリ)Windows7、Windows8.1、Windows10 搭載のDOS/Vパソコン対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種電源USB 5V出力端子COM/NO/NC (1C)定格電圧(V)AC250、DC30定格電流(A)10寸法(mm)92×86×17(ハンダ面側の突起を含まず)質量(g)約110使用温度(℃)0~40(結露なきこと)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77035989ADUBRU9
5,769
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする