波形発生器

波形発生器 - ビット・トレード・ワン波形発生器 - ビット・トレード・ワン波形発生器 - ビット・トレード・ワン

ラズベリー・パイ&ウィンドウズOSで気軽に扱える波形発生器
10Hz~20MHz程度の正弦波、矩形波、三角波のいずれかを出力しDCレベルの信号も同時に出力が可能
DC出力に12ビット分解能のD/Aコンバータを内蔵した「dsPIC33EP64GS502」を使用、オペアンプ増幅により最大4.095VのDCレベルを出力し、1mV単位でのDC出力が可能
標準でシリアル変換アダプタが同梱されており、ラズベリー・パイやパソコンなどUSB経由で直接接続可能

付属品シリアル変換アダプタ(接続ケーブル1本付き)、BNC-ICクリップケーブル(Raspberry Pi本体は付属しません)、保証書質量(g)約60電源Raspberry PiまたはUSBシリアル変換アダプタより給電 5V使用温度(℃)0~40(結露なきこと)対応OSRaspbian寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×75×13.5(突起物除く)対応機種Raspberry Pi Zero/Zero W/2B/3B/3B+/4B、Windows10/8.1/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン保証期間お買い上げから1年間出力端子正弦波/三角波出力用BNCコネクタ×1、矩形波出力用BNCコネクタ×1、DCレベル出力用BNCコネクタ×1内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77036156ADCQ1708CPRE
10,205
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする