冨士トンボ礦業
布ロールペーパー(クロスロール)
必要な長さにカットして無駄なく使用できます。狭い箇所や湾曲面の研磨に最適です
用途
金属製品などのバリ取り、研磨などに。
適合材
金属
砥材
AA
長さ(m)
36.5
内容量
1巻
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77042465
-
30
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
77042474
-
40
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
77042483
-
50
25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
77042499
-
60
25
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
77042508
-
80
25
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
77042517
-
100
25
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
77042526
-
120
25
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
77042535
-
150
25
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
77042544
-
180
25
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
77042553
-
240
25
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
77042569
-
320
25
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
77042578
-
400
25
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
77042587
-
30
40
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
77042596
-
40
40
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
77042605
-
50
40
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
77042614
-
60
40
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
77042623
-
80
40
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
77042639
-
100
40
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
77042648
-
120
40
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
77042657
-
150
40
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
77042666
-
180
40
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
77042675
-
240
40
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
77042684
-
320
40
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
77042693
-
400
40
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
77042709
-
30
50
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
77042718
-
40
50
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
77042727
-
50
50
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
77042736
-
60
50
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
77042745
-
80
50
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
77042754
-
100
50
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
77042763
-
120
50
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
77042779
-
150
50
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
77042788
-
180
50
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
77042797
-
240
50
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
77042806
-
320
50
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
77042815
-
400
50
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください