A5フラットトート 不織布バッグ

A5フラットトート 不織布バッグ - ジャストコーポレーションA5フラットトート 不織布バッグ - ジャストコーポレーションA5フラットトート 不織布バッグ - ジャストコーポレーションA5フラットトート 不織布バッグ - ジャストコーポレーションA5フラットトート 不織布バッグ - ジャストコーポレーションA5フラットトート 不織布バッグ - ジャストコーポレーション

マチなしのフラットな形でA5サイズ対応バッグです。
サブバッグにぴったりな小ぶりのバッグです。

サイズA5材質不織布(PP)形状マチなし/平袋寸法(幅W×高さH)(mm)約250×280寸法(mm)約30×250(持ち手)内容量1セット(20枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77045597G1JF0101-02ブラック
2,080
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
77045606G1JF0101-03ホワイト
2,080
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
77045615G1JF0101-05ライトピンク
2,080
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする