曜日別特売

タップ式草刈りコードホルダー ガッツ らくらくファンクションZ

タップ式草刈りコードホルダー ガッツ らくらくファンクションZ - 斎藤撚糸タップ式草刈りコードホルダー ガッツ らくらくファンクションZ - 斎藤撚糸タップ式草刈りコードホルダー ガッツ らくらくファンクションZ - 斎藤撚糸タップ式草刈りコードホルダー ガッツ らくらくファンクションZ - 斎藤撚糸
(8件のレビュー)

国内流通コードのほぼ全てに使える「ガッツらくらくファンクションZ(タップ式草刈コードホルダー)」は、
1)送出しストップ装置で意図しないコード繰り出しを防止します
2)フリースライド板付きなので地面を滑らせて作業できます
3)取付は超簡単です
4)コード巻きと戻しも超簡単です
5)3メートルのお試し草刈コード付きです。という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。

用途刈払機用外径(Φmm)135高さ(mm)55質量(g)420対応コード国内流通コード全て付属品スパイラルMAX3mがお試し用として付属仕様出口(個数):2内容量1個(135mm×55mm)
注意
※草刈り機の常用回転域は4000~8000rpm(スロットル8分目程度)を目安にご使用ください。
※フルスロットルで継続使用した場合、回転数が上がりすぎコードホルダー及び草刈り機に損傷がでる可能性が高くなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7704635897199
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【最新版動画】ガッツらくらくファンクションZ【2021年10月7日】
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77046358
2024-06-16
用途: 草刈り
その他業種

紐の巻き取りが簡単に出来るし、左右に引き出す量も均等なので、使いやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 77046358
2023-08-18
用途: 草刈り作業時、
その他業種

初めてガッツらくらくファンクションZを購入しました。
コードの叩く部分が叩きやすいのと底の板がフリーで回るため作業がやりやすく
非常に満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 77046358
2023-08-15
用途: 電動刈り払い機に使用
農・林・水産業

耐久性にいまいち不安があり、女房が使う電動草刈り機に使用しています。本人が使い方を良く分かっていないので、手がかかっていますが、出過ぎた紐の巻き取りなどは簡単に出来るし、左右に引き出す量も均等なので、使いやすいと思います。

対象商品 : 77046358
2023-08-21
用途: 草刈作業時
製造業

使いやすい商品でした。使用方法も簡単で誰でも使いやすい設計です。

2023-08-18
用途: フェンス近くの草刈り
その他業種

タップするだけでコードが出てくるのでラクでした。
ナイロンコードなのでフェンス近くも安心して刈ることができました。

対象商品 : 77046358
2023-10-25
用途: 草刈

滑らせて草刈できるのは楽だと思い購入したが、中央部分にタップがある叩き出しに比べて強めに叩かないとコードが出ない。地面に滑らせて使用していると中央のロック(コード巻取時に使用)が少しずれてしまい本来フリーで回るはずのスライド板が一緒になって回転する。その時草刈機はかなり振動する。ロックを通常の使用時の位置に戻そうとするも土や草が噛みこんで動かせない。分解してもエアーで吹き飛ばすくらいでないと隙間に入っている土は取れない。

対象商品 : 77046358
2022-08-21
用途: 畑の草刈り
その他業種

一回目の草刈り作業はナイロンコードが付属されていた物を使って無事終わった。
2回目の作業したときに、ナイロンコードを交換した。使用時、振動が気になり確認したところナイロンコードを取り出し口のアルミの四角い部品1個がなくなっていました。他の1個も簡単に外れそうです。部品がなくなった方は部品が取りついた箇所のブラスチックの強度が弱いような気がしますので検討及び改善を希望します。

1が参考にしています
対象商品 : 77046358
2022-09-16
用途: 草刈り
農・林・水産業

よく切れますが、すぐに壊れました。巻き取りボビンがうまく動きませんでした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする