草刈りコード グリームカッター

草刈りコード グリームカッター 斎藤撚糸 草刈りコード グリームカッター 斎藤撚糸

草刈コード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を混ぜ合わせ、適度なしなやかを持ちながらガラス混練によって比重を重たくすると同時に切草時にちびた時にガラス突起が出て切草能力が落ちない機能を持たせています。

用途草刈用ナイロンコード 形状四角型 太さ(mm)2.2 材質共重合ナイロン、ガラス繊維 タイプドーナッツ巻
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
90041 77046559
90041 77046559
77046559 90041 1個(13m×1本) 13
オープン
499
549 (税込)
4日以内出荷
90040 77046568
90040 77046568
77046568 90040 1個(50m×1本) 50
オープン
1,698
1,868 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする