LION (ライオン事務器)
マグネットシート ツヤなしロールタイプ 白
お得な業務用長尺のロールタイプ。
仕様
ツヤなし
材質
合成ゴムマグネット製
色
白
タイプ
長尺ロール
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×10000×0.8
アズワン品番
64-8256-47
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42205293
RS-103
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください