スーパーオーバル

スーパーオーバル - コミースーパーオーバル - コミースーパーオーバル - コミースーパーオーバル - コミースーパーオーバル - コミースーパーオーバル - コミースーパーオーバル - コミースーパーオーバル - コミー

シンプル!超軽量!目立たず多様な空間に溶け込むデザイン。自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。

用途店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます。厚さ(mm)2(ミラー)ミラー裏面:ホワイト、アーム:ホワイト内容量1式
注意
※室内専用※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。※ビス止め用の取付金具は付属しません。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
曲率半径
取付場所
アーム長さ(mm)
適合寸法(mm)
挟み能力(mm)
挟める範囲(Φmm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77047383SF35BTCフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、平板・H鋼用金具付き)0.61350×230860R平板・H鋼(幅40mmまで)200-~40(幅)--
18,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047399SF55TCフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、平板・H鋼用金具付き)0.84550×275860R平板・H鋼(幅40mmまで)250-~40(幅)--
22,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047408SF68TCフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、平板・H鋼用金具付き)0.96680×330860R平板・H鋼(幅40mmまで)250-~40(幅)--
29,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047417SF80TCフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、平板・H鋼用金具付き)1.3785×500860R平板・H鋼(幅40mmまで)250-~40(幅)--
39,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047426SF81TCフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、平板・H鋼用金具付き)1.4785×5001500R平板・H鋼(幅40mmまで)250-~40(幅)--
39,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047435SF35BTPフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、パイプ用金具付き)0.57350×230860Rパイプ(Φ15~60mm)200--15~60-
18,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047444SF55TPフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、パイプ用金具付き)0.8550×275860Rパイプ(Φ15~60mm)250--15~60-
22,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047453SF68TPフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、パイプ用金具付き)0.92680×330860Rパイプ(Φ15~60mm)250--15~60-
29,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047469SF80TPフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、パイプ用金具付き)1.3785×500860Rパイプ(Φ15~60mm)250--15~60-
39,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047478SF81TPフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、パイプ用金具付き)1.4785×5001500Rパイプ(Φ15~60mm)250--15~60-
39,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047487SF35BTSフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット、ステンベルト0.66350×230860R円柱(Φ70~900mm)・角柱(1辺55~650mm)200Φ70~900(巻ける円柱)、1辺が55~650(巻ける角柱)---
18,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047496SF55TSフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット、ステンベルト0.89550×275860R円柱(Φ70~900mm)・角柱(1辺55~650mm)250Φ70~900(巻ける円柱)、1辺が55~650(巻ける角柱)---
22,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047505SF68TSフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット、ステンベルト1680×330860R円柱(Φ70~900mm)・角柱(1辺55~650mm)250Φ70~900(巻ける円柱)、1辺が55~650(巻ける角柱)---
29,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047514SF80TSフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット、ステンベルト1.4785×500860R円柱(Φ70~900mm)・角柱(1辺55~650mm)250Φ70~900(巻ける円柱)、1辺が55~650(巻ける角柱)---
39,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047523SF81TSフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット、ステンベルト1.5785×5001500R円柱(Φ70~900mm)・角柱(1辺55~650mm)250Φ70~900(巻ける円柱)、1辺が55~650(巻ける角柱)---
39,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047539SF35BTLフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(目の粗い金網用)0.69350×230860R目の粗い金網200-~15(金網厚)--
18,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047548SF55TLフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(目の粗い金網用)0.92550×275860R目の粗い金網250-~15(金網厚)--
22,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047557SF68TLフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(目の粗い金網用)1680×330860R目の粗い金網250-~15(金網厚)--
29,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047566SF80TLフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(目の粗い金網用)1.4785×500860R目の粗い金網250-~15(金網厚)--
39,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047575SF81TLフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(目の粗い金網用)1.5785×5001500R目の粗い金網250-~15(金網厚)--
39,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047584SF35BTZフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、ライティングレール用金具付き)0.38350×230860Rライティングレール200---ほとんどのライティングレールに設置可能
18,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047593SF55TZフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、ライティングレール用金具付き)0.61550×275860Rライティングレール250---ほとんどのライティングレールに設置可能
22,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047609SF68TZフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、ライティングレール用金具付き)0.73680×330860Rライティングレール250---ほとんどのライティングレールに設置可能
29,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047618SF35BTXフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(金網用)0.48350×230860R金網200-~5(金網厚)--
18,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047627SF55TXフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(金網用)0.71550×275860R金網250-~5(金網厚)--
22,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047636SF68TXフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(金網用)0.83680×330860R金網250-~5(金網厚)--
29,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047645SF80TXフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(金網用)1.2785×500860R金網250-~5(金網厚)--
39,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047654SF81TXフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(金網用)1.3785×5001500R金網250-~5(金網厚)--
39,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047663SF35BTYフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(配線ダクト・角パイプ用)0.51350×230860R配線ダクト・角パイプ200-~70(タテ幅)/~65(ヨコタテ幅)--
18,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047679SF55TYフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(配線ダクト・角パイプ用)0.74550×275860R配線ダクト・角パイプ250-~70(タテ幅)/~65(ヨコタテ幅)--
22,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047688SF68TYフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(配線ダクト・角パイプ用)0.86680×330860R配線ダクト・角パイプ250-~70(タテ幅)/~65(ヨコタテ幅)--
29,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047697SF80TYフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(配線ダクト・角パイプ用)1.2785×500860R配線ダクト・角パイプ250-~70(タテ幅)/~65(ヨコタテ幅)--
39,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047706SF81TYフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(配線ダクト・角パイプ用)1.3785×5001500R配線ダクト・角パイプ250-~70(タテ幅)/~65(ヨコタテ幅)--
39,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする